Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 3182Ld/Lw 3200La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
3182 mm
Ummantelt
Ja