Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 3082Ld/Lw 3100La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
3082 mm
Ummantelt
Ja