Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 2650Ld/Lw 2668La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.97inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2650 mm
Ummantelt
Ja