Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 2500Ld/Lw 2518La 12.7x10mm

  • ERIKS:14884195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2500 mm
Ummantelt
Ja