Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 2282LD/LW 2300LA 12.7x10mm

  • ERIKS:14883830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.08inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2282 mm
Ummantelt
Ja