Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 2132Ld/Lw 2150La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2132 mm
Ummantelt
Ja