Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 1982Ld/Lw 2000La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.67inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1982 mm
Ummantelt
Ja