Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 1907Ld/Lw 1925La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.62inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1907 mm
Ummantelt
Ja