Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 1482Ld/Lw 1500La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.67inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1482 mm
Ummantelt
Ja