Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 1250Ld/Lw 1268La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1250 mm
Ummantelt
Ja