Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 1120Ld/Lw 1138La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883783
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1120 mm
Ummantelt
Ja