Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen Profil XPZ 875mm Ld/Lw

  • ERIKS:14982026
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
XPZ/3VX
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
875 mm
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja