

CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.73inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XPZ/3VX |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1850 mm |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |