

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XPZ/3VX |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1550 mm |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |