Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen Profil XPA 1882mm Ld/LW

  • ERIKS:14890972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
XPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1882 mm
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja