




CHF 48.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.59inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1850 mm |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |