




CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.40inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1700 mm |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |