




CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1357 mm |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |