Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR XL200 mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052952
  • Hersteller:10030020048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
XL-200 Kevlar
Wirklänge
508 mm
Wirklänge
20 in
Breite
50.8 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm