Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR XL037 mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052947
  • Hersteller:10030020011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
XL-037 Kevlar
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm