CHF 157.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 170.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | XH-050 Kevlar |
Breite | 12.7 mm |
Teilung | 22.225 mm |
Teilung | 7/8 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Kevlar |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 11.2 mm |
Zahn Höhe | 6.35 mm |