Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR XH200 mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052989
  • Hersteller:10030050018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
XH-200 Kevlar
Breite
50.8 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm