Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil T5 Breite 75mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052861
  • Hersteller:10030172565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T5-075 Kevlar
Breite
75 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm