Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil T20 Breite 100mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052885
  • Hersteller:10030200002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 170.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T20-100 Kevlar
Breite
100 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
8 mm
Zahn Höhe
5 mm