Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil T10 Breite 25mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052868
  • Hersteller:10030190048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T10-010 Kevlar
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm