Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil T10 Breite 25mm mit HP- Zugsträngen

  • ERIKS:1054033
  • Hersteller:10030190424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T10-010 HP
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
HP
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm