Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil T10 Breite 150mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052873
  • Hersteller:10030170670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 120.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T10-010 Kevlar
Breite
150 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm