Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil RPP8 Breite 15mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1053043
  • Hersteller:10030560701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8RPP-015 Kevlar
Breite
15 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm