Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil MTD8 Breite 85mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1053011
  • Hersteller:10030470713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.78/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8MTD-085 Kevlar
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm