CHF 36.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 8MTD-030 ST |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |