CHF 23.93/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 8MTD-015 Kevlar |
Breite | 15 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Kevlar |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |