Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil L Breite 50.8mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052964
  • Hersteller:10030030060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
L-200 Kevlar
Breite
50.8 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.9 mm