Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil H400 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:1052971
  • Hersteller:10030040095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.78/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
H-400 ST
Breite
101.6 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm