CHF 79.78/ Meterexkl. MwSt
CHF 86.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | H-400 Kevlar |
Breite | 101.6 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Kevlar |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 4.3 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |