Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil H300 mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052977
  • Hersteller:10030040086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 63.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
H-300 Kevlar
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm