Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil H150 mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052975
  • Hersteller:10030040050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
H-150 Kevlar
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.3 mm
Zahn Höhe
2.29 mm