Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil AT5 Breite 16mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052896
  • Hersteller:10030250717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.92/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT5-016 Kevlar
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm