Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil AT5 Breite 10mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052895
  • Hersteller:10030230024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT5-010 Kevlar
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm