CHF 122.13/ Meterexkl. MwSt
CHF 132.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | AT20-075 Kevlar |
Breite | 75 mm |
Teilung | 20 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Kevlar |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 8 mm |
Zahn Höhe | 5 mm |