Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil AT20 Breite 32mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052919
  • Hersteller:10030250014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT20-032 Kevlar
Breite
32 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
8 mm
Zahn Höhe
5 mm