Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil AT20 Breite 25mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052918
  • Hersteller:10030250006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 39.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT20-025 Kevlar
Breite
25 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
8 mm
Zahn Höhe
5 mm