Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil AT10 Breite 25mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052905
  • Hersteller:10030240780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.13/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT10-025 Kevlar
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm