Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGAFLEX 50AT10-2350 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:11903550
  • Hersteller:10020240743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 831.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 899.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAFLEX
Typ
AT10-050 ST
Wirklänge
2350 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU