Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGAFLEX 50AT10-2090 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:11903552
  • Hersteller:10020240505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 727.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAFLEX
Typ
AT10-020 ST
Wirklänge
2090 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU