




CHF 4.90/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | DT5 |
Ausführung | Rolle |
Wirklänge | 590 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 118 |
Doppelseitig | Ja |
Material | PU |
H | 2.2 mm |
H1 | 1 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 1.8 |