




CHF 5.85/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
235 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | DT10 |
Ausführung | Rolle |
Wirklänge | 720 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 72 |
Doppelseitig | Ja |
Material | PU |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 3.5 |