Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 47x13x1250mm Li

  • ERIKS:14884755
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
47x13
Höhe
13 mm
Breite (oben)
47 mm
Innenlänge
1250 mm