Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 47x13x1120mm Li

  • ERIKS:14884754
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.77inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
47x13
Höhe
13 mm
Breite (oben)
47 mm
Innenlänge
1120 mm