Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 37x10x900 mm Li

  • ERIKS:14884749
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.15inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
37x10
Höhe
10 mm
Breite (oben)
37 mm
Innenlänge
900 mm