Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 37x10x1320mm Li

  • ERIKS:14884753
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
37x10
Höhe
10 mm
Breite (oben)
37 mm
Innenlänge
1320 mm